• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochblechwand einseitig für XL ToolCar, Nutzhöhe: 950mm

Artikel-Nr.: 915480 950
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ToolCar
Farbe silber
Oberfläche pulverbeschichtet; pulverbeschichtet
Produktart Lochwand
Breite 661 mm
Höhe 950 mm
Loch-Form quadratisch
Loch-Maß 9 mm
Loch-Abstand (Raster) 37 mm
Lochwand Ausführung einseitig bestückbar
Material Stahl; Stahlblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 915480 950
EAN / GTIN 4062406288365
Herstellernummer 915480 950
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 25×25 mm mit Stahlblechlochwand ( □ 9×9 mm im 37-mm-Raster), silber pulverbeschichtet.

Passend für:

Werkstattwagen XL ToolCar Nr. 914590.

Lieferumfang:

Stahlblechlochwand inklusive Trägersäulen-Paar.