pojazdný pracovný stôl ToolTruck pre L-BOXX®, Typ: 4

Č. pol.: 914574 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 40
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednorucný
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednorucný
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Séria pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Výška 1 000 mm
Šírka 1 195 mm
Hĺbka 500 mm
Výsuvná polica Úžitková šírka 370 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
Počet dvier 1
Nosnosť výsuvnej police pre L-BOXX 20 kg
Materiál pracovná doska X-ABS
Nárazník Áno
spúšťací nie
Hmotnosť 89 kg
Druh produktu prenosný pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914574 4
EAN/GTIN 4062406785581
Číslo výrobcu 914574 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pojazdný pracovný stôl ToolTruck je vybavený pracovnou doskou z X-ABS pre vysoké technické nároky. Otvorená priehradka so 4 výsuvnými policami, vhodná pre 4 × plastové systémové kufre L-BOXX®, ktoré sa dajú rýchlo a jednoducho zacvaknúť a vysunúť. Vhodné sú: po 2 × plastový systémový kufor L-BOXX® č. 693330 veľ. 102 a veľ. 136. Alebo alternatívne: 2 × č. 693330 veľ. 102; 1 × veľ. 238 (pri demontáži 3. výsuvnej police). Priečky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE. Centrálny zámok zamyká dvierka, zásuvky a výsuvné police.
Skriňový oddiel s dverami a 2 odkladacími policami.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Voliteľná polica na cenné predmety/bočná priehradka č. 914791 nie je integrovaná do centrálneho zámku ToolTruck, uzatvára sa samostatným cylindrickým zámkom. Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95. Systémový kufor L-BOXX® nie je súčasťou dodávky.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na mobilné práce na mieste.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Vyťahovacie police na upnutie L-BOXX (č. výr.
  • 914574, 914575).
  • Odkladacie priehradky na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Zveráky (voliteľné) montujete len na bambusovú pracovnú dosku.
  • Dodržiavajte pokyny na montáž zveráka.
  • Do priestoru skrine ToolTruck namontujte maximálne jednu vnútornú zásuvku (č. výr.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na dielenský vozík ani na pracovný stôl na kolieskach.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
  • Dielenský vozík a pracovný stôl na kolieskach nevystavujte nárazom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka