Čistící tryska

Č. pol.: 913031270
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 913031270
EAN/GTIN 4003665300313
Číslo výrobcu 913031270

Popis

Popis:

  • Pro čištění podlah a strojů

Charakteristika:

  • VHODNÉ PRO: SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101 / SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 2000 D / SPA 2001 D / SPA 2001 W / SPA 2002 D / SPA 2002 W / SPA 1200