• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reinigungsdüse

Artikel-Nr.: 913031270
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Düse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 913031270
EAN / GTIN 4003665300313
Herstellernummer 913031270
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Boden- und Maschinenreinigung

Merkmal:

  • geeignet für: SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101 / SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 2000 D / SPA 2001 D / SPA 2001 W / SPA 2002 D / SPA 2002 W / SPA 1200