Pneumatický jehlový oklepávač rzi

Č. pol.: 9035-5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ihlový odrezovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9035-5
EAN/GTIN 4000896132355
Číslo výrobcu 9035-5
Číslo L L60140 1720

Popis

Popis:

Použití:
Precizní odstranění rzi aj.
  • Ve tvaru pistole
  • Nastavitelný kryt jehel umožňuje maximální využití jehel
  • Dvoudílný plášť usnadňuje údržbu
  • 19 jehel, ⌀ 3 mm
  • 3 200 rázů/min
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Vibrační zrychlení: 8.70 m/s2
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 330 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2.6 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 97 dB(A) Lp A
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 170 l/min (2.8 l/sec)

Vhodné výrobky

Náhradné diely