Náhradní jehly pro jehlový skalpel

Č. pol.: 9035-050
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9035-050
EAN/GTIN 4000896139385
Číslo výrobcu 9035-050
Číslo L L60140 2020

Popis

Popis:

  • Náhradní jehly
    vhodné pro otloukač rzi 9035-5
    19 jehel, ⌀ 3 mm
  • Rozměry / délka: 181 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.2 kg