Štětcový kartáč 24x25-6x68 mm S 0,2 mm ocel PREMIUM

Č. pol.: 903429
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 903429
EAN/GTIN 9003179034297
Číslo výrobcu 903429
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kefy PREMIUM pre priame brúsky sú prvou voľbou na opracovanie ťažko prístupných miest na oceľových obrobkoch. Výrobok je ideálny na odstraňovanie hrdze, farieb a lakov, ako aj na prípravu a konečnú úpravu povrchu. Tieto nástroje sa skutočne uplatnia pri čistení vnútorných častí potrubia. Rôzne verzie kief sú ideálne na širokú škálu úloh, od jemných (DW - vlnité) až po hrubé (DZ - uzlové); posledné sa rozširujú v závislosti od zvolenej rýchlosti, a preto dokážu spracovať širokú škálu priemerov otvorov. Uzlovitá verzia DZ navyše žiari maximálnou životnosťou a robustnosťou.

Charakteristika:

  • Tvar: 52P DW BRUSHES
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : S 0,2 mm
  • Rozmery (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Priemer nádoby: 24 mm
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Vhodný najmä na ťažko prístupné miesta vďaka svojmu tvaru
  • Univerzálne použiteľný nástroj s maximálnou životnosťou
  • Drôt typu DZ sa rozširuje v závislosti od otáčok, a preto môže opracovávať rôzne priemery otvorov
  • Kalený a húževnatý oceľový drôt SZ pre dodatočnú životnosť a robustnosť nástroja

Použitie:

  • Na odstraňovanie hrdze, farby a laku, na čistenie zvarových švov a na prípravu povrchu a jemnú povrchovú úpravu ocele
  • Špeciálne na čistenie vnútra potrubia

Odporúčanie:

  • Vlnitý drôt DW na mäkké materiály, citlivé povrchy a ľahké znečistenie
  • Uzlový drôt DZ na náročné práce, silné znečistenie alebo odstraňovanie farieb a lakov

Špeciálne vlastnosti:
  • Všestranné použitie
  • Najlepšia životnosť
  • Rôzne tvary drôtu