Wire brush 24x25-6x68 mm S 0,2 mm PREMIUM steel

Réf.: 903429
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Brosse pinceau

Identification et classification

Référence article 903429
EAN / GTIN 9003179034297
Réf. fabricant 903429
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses pinceau PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour le traitement des endroits difficiles d’accès sur les pièces en acier. Ce produit est parfait pour éliminer la rouille, la peinture et le vernis ainsi que pour la préparation de surface et la finition. C’est surtout pour le nettoyage intérieur des tuyaux que ces outils font valoir leurs qualités. Les différentes versions de brosses vous permettent de réaliser des tâches variées, de la plus sensible (DW - ondulée) à la plus grossière (DZ - torsadée), cette dernière s’écartant en fonction de la vitesse de rotation sélectionnée et permettant ainsi de traiter les diamètres d’alésage les plus divers. De plus, la version torsadée DZ brille par sa durée de vie et sa robustesse.

Caractéristique(s):

  • Forme: 52P DW BROSSES PINCEAU
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : S 0,2 mm
  • Dimensions (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Diamètre: 24 mm
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Convient spécialement aux endroits difficiles d’accès en raison de sa forme
  • Outil universel d’une durée de vie maximale
  • Le type de fil DZ s’écarte en fonction de la vitesse de rotation et peut ainsi traiter différents diamètres d’alésage
  • Fil d’acier trempé et tenace SZ pour une durée de vie et une robustesse supplémentaires

Utilisation:

  • Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier
  • Particulièrement pour le nettoyage intérieur des tuyaux

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les impuretés légères
  • Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ou l’élimination de peintures et de vernis.

Particularités:
  • Polyvalence
  • Meilleure durée de vie
  • Différentes formes de fil