Omschrijving:
De PREMIUM borstels voor de rechte slijpmachine zijn de eerste keuze voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op stalen werkstukken. Het product is perfect voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en fijne afwerking. Dit gereedschap komt echt tot zijn recht bij het reinigen van de binnenkant van buizen. Verschillende versies van de borstels zijn ideaal voor een breed scala aan taken, van delicaat (DW - golvend) tot grof (DZ - geknoopt); de laatste verspreidt zich afhankelijk van de geselecteerde snelheid en kan daarom een breed scala aan boordiameters bewerken. Bovendien blinkt de geknoopte DZ-versie uit door een maximale levensduur en robuustheid.
Kenmerk:
- Vorm: 52P DW BORSTELS
- Geschikt voor: staal
- Gamme de produits: PREMIUM
- Specificatie : S 0,2 mm
- Afmeting (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
- Diameter: 24 mm
- Outil pour: Rechte slijper
Voordeel:
- Door hun vorm bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Universeel toepasbaar gereedschap met maximale levensduur
- Draad type DZ zet uit afhankelijk van de snelheid en kan daardoor verschillende boordiameters bewerken
- Geharde en taaie SZ-staaldraad voor extra levensduur en robuustheid
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en vernis, voor het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal
- Speciaal voor het reinigen van de binnenkant van pijpen
Advies:
- Geplooide draad DW voor zachte materialen, gevoelige oppervlakken en lichte vervuiling
- Getordeerd draad DZ voor zwaar werk, zware vervuiling of het verwijderen van verf en vernis
Bijzonderheden:
- Veelzijdig in gebruik
- Beste levensduur
- Verschillende draadvormen