Bruska ∙ přímá konstrukce ∙ dlouhá

Č. pol.: 9032LG-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tyčová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9032LG-1
EAN/GTIN 4000896209675
Číslo výrobcu 9032LG-1
Číslo L L60140 4422

Popis

Popis:

Použití:
Dobře ovladatelný přístroj k broušení, leštění broušením, hlazení a odhrotování
  • Přímé, dlouhé provedení pro lepší manipulaci / vedení
  • Plynulá regulace otáček pomocí stavěcího kolečka na horní straně přístroje
  • Čtyřčelisťové sklíčidlo
  • Široká styčná plocha spouště pro snadnou manipulaci
  • Optimalizovaný převod spouště nabízí nejlepší dávkování
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 78 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 0.50 m/s2
  • Sklíčidlo: 6 mm
  • Výkon W: 360 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 285 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.6 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 81 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 2000 – 22000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo