Polizor de matrițe ∙ design drept ∙ lung

Cod articol.: 9032LG-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Presiune de lucru maxim 6,3 bar
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru clește de prindere 6 mm
Turație min. 2.000 min-1
Zgomot de lucru 81 dB
Tip produs polizor drept
Lungimea totală 285 mm
Greutate totală 0,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 9032LG-1
EAN / GTIN 4000896209675
Număr producător 9032LG-1
L-Număr L60140 4422
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Aparat maniabil pentru șlefuire, lustruire, polizare și debavurare
  • Variantă constructivă dreaptă, lungă, pentru o mânuire / ghidare mai bună
  • Reglare fără trepte a turației prin roată de reglaj situată pe partea posterioară a aparatului
  • Mandrină cu patru bacuri
  • Suprafață de așezare lată a pârghiei de declanșare, pentru o mânuire facilă
  • Raportul de transmisie optimizat al pârghiei de declanșare oferă cea mai bună posibilitate de dozare
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 78 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 0.50 m/s2
  • Mandrină de strângere: 6 mm
  • Putere Watt: 360 Watt
  • Mâner izolat termic la rece
  • Dimensiuni / lungime: 285 mm
  • Greutate netă (kg): 0.6 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 81 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 2000 – 22000
  • Necesarul de aer [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)