Sponky 90/40 CNK

Č. pol.: 901053847
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu svorka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 901053847
EAN/GTIN 4003665360348
Číslo výrobcu 901053847
Číslo L L01750 1432

Popis

Popis:

  • Pryskyřice
  • Elektrolytické pokovení

Charakteristika:

  • Šířka: 5,8 mm
  • Vhodné pro: Kombi 40/50 / KG 90/40
  • Celková délka: 40 mm
  • Typ svorky: Typ 90 prodejní jednotka:
  • 2000