Staples 90/40 CNK

Št. art.: 901053847
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Sponka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 901053847
EAN/GTIN 4003665360348
Številka proizvajalca 901053847
L-število L01750 1432
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Smola
  • Elektronsko lakirana

Lastnosti:

  • Širina: 5,8 mm
  • Primerno za: Kombi 40/50 / KG 90/40
  • Skupna dolžina: 40 mm
  • Tip klešč: Tip 90
  • Prodajna enota: 2000