Nástrčný klíč T-rukojeť Torx SLS T15

Č. pol.: 89TX.15SLS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 89TX.15SLS
EAN/GTIN 3662424029349
Číslo výrobcu 89TX.15SLS
Číslo L L60130 8963

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS od společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomická T-rukojeť pro efektivní použití obou konců klíče
  • Ocel otryskaná, pochromovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,26
  • l1 x l2 [mm]: 11 x 90
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [č.]: T15
  • [g]: 40