L-sleutels met FACOM® SLS-systeem en kunststof T-greep , 2 drive Torx® T15

Artikelnummer: 89TX.15SLS
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
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 89TX.15SLS
EAN/GTIN 3662424029349
Nummer fabrikant 89TX.15SLS
L-nummer L60130 8963

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
  • Speciale borging door middel van gezwikte staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte.
  • Ergonomische T-greep voor effectief gebruik van beide uiteinden van de sleutel
  • Gestaalstraald, verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,26
  • l1 x l2 [mm]: 11 x 90
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [nr.]: T15
  • [g]: 40