Súprava na zabudovanie ložísk v plastovom kufríku

Č. pol.: 884000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nárazové puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 884000
EAN/GTIN 2050001004338
Číslo výrobcu 310.1310

Popis

Prevedenie:

Ľahké, ale veľmi robustné hliníkové nárazové puzdrá v kombinácii s 33 extrémne nárazuvzdornými nárazovými krúžkami na ložiská s vonkajším priemerom 26 - 110 mm alebo vnútorným priemerom 10 - 50 mm.
Kladivo s nylonovými vložkami bez spätného nárazu.
Dodáva sa v plastovom puzdre.
Rýchly prehľad:
  • Pre montáž ložísk na hriadeľ, puzdro alebo hriadeľ a puzdro súčasne.
  • Vnútorné a vonkajšie priemery nárazových krúžkov sú presne prispôsobené rozmerom valivých ložísk.
  • Extrémne odolný materiál pre dlhú životnosť nárazových krúžkov a nárazových puzdier.
  • Nárazové krúžky sa lisujú na nárazové puzdrá, takže nie je možné nezávislé uvoľnenie nárazových krúžkov.
  • Vhodné aj pre montáž objímok, tesnení, remeníc atď.
  • Vhodné pre 222 rôznych veľkostí valivých ložísk.
  • simatool Fitting Tool FT-P je ideálnym doplnkom pre prácu s lismi a montážnymi silami do 5 ton.
  • Rýchla, presná a bezpečná montáž ložísk a tesnení.
  • Nárazové krúžky sú jasne označené pre rýchly a jednoduchý výber.
  • Všetky komponenty z puzdra sú k dispozícii ako náhradné diely.
  • Valivé ložiská majú vďaka správnej inštalácii výrazne dlhšiu životnosť.
  • Vďaka špeciálnemu DC adaptéru FT-P je možné C-krúžky simatool FT 33 použiť aj na lisoch.

Použitie:

Rýchla, presná a bezpečná montáž (valčekových) ložísk vďaka rovnomernému prenosu sily na ložiská. Vhodné aj na montáž puzdier, tesniacich krúžkov a remeníc.

Obsah:

3 narážacie puzdrá, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 Súprava narážacích krúžkov s vnútorným ⌀ 10 mm (vonkajší ⌀ 26; 30; 35 mm)
1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným ⌀ 12 mm (vonkajší ⌀ 28; 32; 37 mm)
1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným ⌀ 15 mm (vonkajší ⌀ 32; 35; 42 mm)
1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným ⌀ 17 mm (vonkajší ⌀ 35; 40; 47 mm)
1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným ⌀ 20 mm (vonkajší ⌀ 42; 47; 52 mm)
1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným ⌀ 25 mm (vonkajší ⌀ 47; 52; 62 mm)
1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným ⌀ 30 mm (vonkajší ⌀ 55; 62; 72 mm)
1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným ⌀ 35 mm (vonkajší ⌀ 62; 72; 80 mm)
1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným ⌀ 40 mm (vonkajší ⌀ 68; 80; 90 mm)
1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným ⌀ 45 mm (vonkajší ⌀ 75; 85; 100 mm)
1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným ⌀ 50 mm (vonkajší ⌀ 80; 90; 110 mm).

Náhradní díl:

Náhradné narážacie krúžky č. 884005.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely