Garnitura montažnih snemalnikov za kroglične ležaje v kovčku iz umetne mase

Št. art.: 884000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Udarna tulka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 884000
EAN/GTIN 2050001004338
Številka proizvajalca 310.1310

Opis

Izvedba:

Lahke in kljub temu robustne aluminijaste udarne puše v kombinaciji s 33 udarnimi obroči, izredno odpornimi proti udarcem za zunanji ⌀ ležajev od 26 − 110 mm oz. notranji ⌀ ležajev od 10−50 mm.Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona.Dobava v kovčku iz umetne mase.
Na kratko:
  • Za namestitev ležajev na gred, ali istočasno na gred in v ohišje.
  • Notranji in zunanji premer udarnih obročev se natančno ujemata z dimenzijami valjčnih ležajev.
  • Izjemno odporen material za dolgo življenjsko dobo udarnih obročev in udarnih puš.
  • Udarni obroči so stisnjeni na udarne puše, tako da udarnih obročev ni mogoče neodvisno sprostiti.
  • Primerno tudi za montažo objemk, tesnil, jermenic itd.
  • Primerno za 222 različnih velikosti valjčnih ležajev.
  • simatool Fitting Tool FT-P je idealen dodatek za delo s stiskalnicami in montažnimi silami do 5 ton.
  • Hitra, natančna in varna montaža ležajev ter tesnil.
  • Udarni obroči so jasno označeni za hitro in preprosto izbiro.
  • Vsi sestavni deli v ohišju so na voljo kot nadomestni deli.
  • Valjčni ležaji imajo ob pravilni namestitvi bistveno daljšo življenjsko dobo.
  • Po zaslugi posebnega adapterja DC za FT-P se lahko C-obroče orodja simatool FT 33 uporablja tudi na stiskalnicah.

Uporaba:

Hitra, precizna in zanesljiva namestitev (valjčnih) ležajev z enakomernim prenosom moči na ležaje. Primerno tudi za montažo puš, tesnilnih obročev in jermenic.

Vsebina:

3 udarne puše, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 garnitura udarnih obročev, notranji ⌀ 10 mm (zunanji ⌀ 26; 30; 35 mm)
1 garnitura udarnih obročev, notranji ⌀ 12 mm (zunanji ⌀ 28; 32; 37 mm)
1 garnitura udarnih obročev, notranji ⌀ 15 mm (zunanji ⌀ 32; 35; 42 mm)
1 garnitura udarnih obročev, notranji ⌀ 17 mm (zunanji ⌀ 35; 40; 47 mm)
1 garnitura udarnih obročev, notranji ⌀ 20 mm (zunanji ⌀ 42; 47; 52 mm)
1 garnitura udarnih obročev, notranji ⌀ 25 mm (zunanji ⌀ 47; 52; 62 mm)
1 garnitura udarnih obročev, notranji ⌀ 30 mm (zunanji ⌀ 55; 62; 72 mm)
1 garnitura udarnih obročev, notranji ⌀ 35 mm (zunanji ⌀ 62; 72; 80 mm)
1 garnitura udarnih obročev, notranji ⌀ 40 mm (zunanji ⌀ 68; 80; 90 mm)
1 garnitura udarnih obročev, notranji ⌀ 45 mm (zunanji ⌀ 75; 85; 100 mm)
1 garnitura udarnih obročev, notranji ⌀ 50 mm (zunanji ⌀ 80; 90; 110 mm).

Rezervni del:

Nadomestni udarni obroči art. 884005.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli