Lagermonteringssortiment i plastväska

Art-nr: 884000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
101 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Slaghylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 884000
EAN/GTIN 2050001004338
Tillverkarens nummer 310.1310

Benämning

Utförande:

Lätta men mycket sobusta aluminiumslaghylsor i kombination med 33 extremt slagtåliga slagringar för lagerytter-⌀ på 26 110 mm resp. -inner-⌀ på 10 50 mm.
Studsfri hammare med nylonslag.
Levereras i plastväska.
I ett ögonkast:
  • För montering av lager på axeln, i kåpan eller på axeln och i kåpan samtidigt.
  • Slagringarnas inner- och ytterdiametrar är noggrant avstämda mot rullagrens dimensioner.
  • Extremt slagtåligt material för lång livstid hos slagringar och slaghylsor.
  • Slagringarna pressas på slaghylsorna så att slagringarna inte kan lossna för sig.
  • Också lämplig för montering av muffar, tätningar, remskivor etc.
  • Lämplig för 222 olika rullagerdimensioner.
  • simatool Fitting Tool FT-P är den idealiska kompletteringen för arbete med pressar och montagekrafter upp till 5 ton.
  • Snabb, exakt och säkert montage av lager och tätningar.
  • Stödringar är tydligt märkta sp att de kan väljas ut snabbt och enkelt.
  • Alla komponenter i kåpan kan levereras som reservdelar.
  • Rullager får en betydligt längre livslängd om de monteras korrekt.
  • Tack vare FT-P-specialadaptern DC kan också C-ringarna i simatool FT 33 användas på pressar.

Användningsdata:

Snabb, exakt och säker fastsättning av (rull-)lager genom likformig kraftöverföring på lagret. Även passande för fastsättning av hylsor, tätningsringar och remskivor.

Innehåll:

3 slaghylsor, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 sats slagringar ID 10 mm (YD 26; 30; 35 mm)
1 sats slagringar ID 12 mm (YD 28; 32; 37 mm)
1 sats slagringar ID 15 mm (YD 32; 35; 42 mm)
1 sats slagringar ID 17 mm (YD 35; 40; 47 mm)
1 sats slagringar ID 20 mm (YD 42; 47; 52 mm)
1 sats slagringar ID 25 mm (YD 47; 52; 62 mm)
1 sats slagringar ID 30 mm (YD 55; 62; 72 mm)
1 sats slagringar ID 35 mm (YD 62; 72; 80 mm)
1 sats slagringar ID 40 mm (YD 68; 80; 90 mm)
1 sats slagringar ID 45 mm (YD 75; 85; 100 mm)
1 sats slagringar ID 50 mm (YD 80; 90; 110 mm).

Reservdel:

Reservslagringar nr 884005.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar