Dvojramenný sťahovák s rýchlym prestavením 2

Č. pol.: 880400 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania zvonka 40 mm - 160 mm
Rozsah upínania vnútri 100 mm - 220 mm
Hĺbka upnutia do 150 mm
Maximálny uťahovací moment 150 Nm
Výkon 6 t
Počet háčikov 2
Vonkajší šesťhran 22 mm
Hmotnosť 3,045 kg
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880400 2
EAN/GTIN 4021176644931
Číslo výrobcu 20-2+

Popis

Prevedenie:

S ručným kolieskom na rýchle uvoľnenie a posunutie ramien sťahováka bez použitia náradia.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na sťahovanie ložísk, ozubených kolies atď. Môže sa používať ako vonkajší a vnútorný sťahovák.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka