{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Moc | 6 t | |
| min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 40 mm | |
| maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 160 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 150 mm | |
| min. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 100 mm | |
| maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 220 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 150 Nm | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 22 mm | |
| Masa | 3,045 kg | |
| Oznaczenie producenta | 20+ | |
| Liczba haków | 2 |
| Numer artykułu | 880400 2 | |
| EAN / GTIN | 4021176644931 | |
| Numer producenta | 20-2+ | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |