Siko kleště, červeně lakované, leštěné,rukojeti s plastovým potahem, 242 mm

Č. pol.: 87966031
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87966031
EAN/GTIN 4005887416704
Číslo výrobcu 87966031
Číslo L L60010 5035

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny běžné standardní požadavky
  • Protlačovací posuvný spoj, extrémně stabilní díky dvojitému vedení
  • Samoupínání na obrobek, úspora síly a protiskluzová úprava
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
  • Vysoce kvalitní temperované pro vysokou odolnost proti opotřebení, DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 250 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 7x
  • Rukojeti: Černý plastový kryt
  • Hlava: červeně lakované, leštěné
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 245 mm
  • Hmotnost: 309 g