Pinza per pompa dell’acqua ganascia l.250mm l.245mm acciaio al cromo vanadio

Codice art.: 87966031
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore nero
Tipo di articolazione Cerniera scorrevole
Possibilità di regolazione precisa e rapida
Numero di scatti della regolazione micrometrica 7
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza regolabile
Caratteristiche protection against trapping fingers; self-locking
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. lucidata; es. verniciata
Processo di produzione Es. temprata
Normativa DIN ISO 8976
Lunghezza complessiva 245 mm
Peso totale 309 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87966031
EAN / GTIN 4005887416704
Codice del produttore 87966031
Numero-L L60010 5035
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Autobloccante sul pezzo, a risparmio energetico e antiscivolo
  • Giunto a scorrimento con doppio supporto
  • Facilmente regolabile grazie alla regolazione dei fori a scatto
  • Protezione contro le lesioni da schiacciamento
  • Temprato di alta qualità per un’elevata resistenza all’usura
  • Maniglie con rivestimento in plastica
  • DIN ISO 8976

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 250 mm
  • Regolazione dell’ampiezza di apertura: 7x
  • Maniglie: Copertura in plastica nera
  • Testata: laccato rosso, lucido
  • Lega: Acciaio al cromo-vanadio
  • Lunghezza mm (L): 245 mm
  • Peso: 309 g