Montážní trn 200 x 13 x 8 mm

Č. pol.: 8782510
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Montážna páka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8782510
EAN/GTIN 4010883878258
Číslo výrobcu 8782510
Číslo L L60160 1974

Popis

Popis:

Vanadová ocel
Kalená a kalená po celé délce
Speciální velikosti na vyžádání

Charakteristika:

  • Konstrukce: tvrzené a temperované po celé délce
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 16 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 8,0 mm
  • Délka řezné hrany [mm]: 130 mm
  • Ø driftu [mm]: 8 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez