Broche d'assemblage

Réf.: 8782510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Demonte pneu 300mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8782510
EAN / GTIN 4010883878258
Réf. fabricant 8782510
Article hors catalogue L60160 1974

Description

Description:

Trempé et revenu sur toute la longueur
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Version: Trempé et revenu sur toute la longueur
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 16 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 8,0 mm
  • Longueur du tranchant [mm]: 130 mm
  • Ø de la broche de propulsion [mm]: 8 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non