Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky, pochromované,rukojeti potažené plastem, 140 mm A1

Č. pol.: 87533045
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87533045
EAN/GTIN 4005887378804
Číslo výrobcu 87533045
Číslo L L60010 7493

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vnější kroužky (hřídele) provedení A.
  • DIN 5254 A
  • Rovné protiskluzové přesné špičky
  • Chrom vanadium
  • Vykukovaný v záhyby
  • Kalené olejem
  • Vratná pružina

Charakteristika:

  • Rukojeti: šachovnicový
  • Průměr max. (mm): 25 mm
  • Průměr min. (mm): 10 mm
  • Gr.: A1
  • Délka [mm): 140 mm
  • Hmotnost: 88 g
  • Šířka mm (b): 75 mm