Circliptang min.D.10mm max.D.25mm L.140mm

Artikelnummer: 87533045
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87533045
EAN/GTIN 4005887378804
Nummer fabrikant 87533045
L-nummer L60010 7493

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor buitenringen (assen) van type A.
  • DIN 5254 A
  • Rechte antislip precisie-tips
  • Chroom-vanadium
  • Matrijsgesmeed
  • Oliegehard
  • Terughaalveer

Kenmerk:

  • Handgrepen: geblokt
  • Diameter max. (mm): 25 mm
  • Diameter min. (mm): 10 mm
  • Gr.: A1
  • Lengte [mm): 140 mm
  • Gewicht: 88 g
  • Breedte mm (b): 75 mm