Kleště na pojistné kroužky min.D.40mm max.D.100mm L.225mm

Č. pol.: 87531615
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87531615
EAN/GTIN 4005887523402
Číslo výrobcu 87531615
Číslo L L60010 6264

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vnitřní kroužky (otvory) ve tvaru C.
  • Leštěná, rukojeti s plastovým povlakem

Charakteristika:

  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Průměr max. (mm): 100 mm
  • Průměr min. (mm): 40 mm
  • DIN: C40
  • Gr.: J3
  • Délka [mm): 225 mm
  • Hmotnost: 210 g
  • Šířka mm (b): 55 mm