• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsring-Zange min.D.40mm max.D.100mm L.225mm

Artikel-Nr.: 87531615
Netto: 14,69 €
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87531615
EAN / GTIN 4005887523402
Herstellernummer 87531615
L-Nummer L60010 6264

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet für Innenringe (Bohrungen) Form C
  • Poliert, Griffe mit Kunststoff-Überzug

Merkmal:

  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Durchmesser max. (mm): 100 mm
  • Durchmesser min. (mm): 40 mm
  • DIN: C40
  • Gr.: J3
  • Länge mm (L): 225 mm
  • Gewicht: 210 g
  • Breite mm (b): 55 mm