Kleště na děrování dlaždic L.200mm

Č. pol.: 87511005
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87511005
EAN/GTIN 4005887004017
Číslo výrobcu 87511005
Číslo L L60010 7815

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vylámání a rozšiřování otvorů v dlaždicích
  • Speciální nástrojová ocel
  • Předvrtané otvory lze rozšířit vylomení a vytvořit hrany

Charakteristika:

  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: černě atramentovaný
  • Délka [mm): 200 mm
  • Hmotnost: 198 g
  • Šířka mm (b): 36 mm