Zverák na rúrky sklápacie, Rozsah upínania pre rúry do: 2

Č. pol.: 868600 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania pre rúry do Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania pre rúry do 2 palec
Rozsah upnutia 60 mm
Hmotnosť 4,3 kg
Druh produktu Zverák na rúrky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 868600 2
EAN/GTIN 095691110527
Číslo výrobcu 11052
Výrobca/zodpovedná osoba RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Popis

Prevedenie:

Celý z ocele, nerozbitný. Vyklápacia forma s automaticky sa zatvárajúcim prevlečným háčikom. Pohyblivá upínacia čeľusť kovaná v zápustke. Vymeniteľná upínacia čeľusť a dosadacie čeľuste. Plochy rukoväte sú frézované a kalené. Pevné vreteno s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

Poznámka:

Nastaviteľný stojan na materiál nájdete pod č. 919904 a pracovné stoly od č. 921001.