Menghină rabatabilă pentru ţevi, Deschidere pentru ţevi până la: 2inch

Cod articol.: 868600 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere pentru ţevi până la (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel
Deschidere pentru ţevi până la b 2 inchi
Deschidere pentru ţevi max. b 60 mm
Greutate 4,3 kg
Prinderea conductelor este posibilă da
Bacuri înlocuibile da
Execuție mecanic
Suprafaţă Forjate în matriţă; călit
Tip produs Menghină pentru ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 868600 2
EAN / GTIN 095691110527
Număr producător 11052
Producător/responsabil RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu

Descriere

Execuţie:

Complet din oţel, incasabil. Design cu articulatii şi cârlig ce permit închiderea automată, cu cârlig cu manşon care se închide singur. Falcă mobilă de prindere forjată în matriţă. Falcă de prindere şi bac fix schimbabile. Suprafeţe de prindere frezate şi călite. Şurub robust cu mâner în T, mobil.

Notă:

Suport pentru material reglabil găsiți la codul 919904 și bancuri de lucru începând cu codul 921001.