Pracovný stôl, vľavo otvorený, vpravo 4 zásuvky, Bambusová doska, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500

Č. pol.: 921001 1500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
1500
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 800
  • Hrúbka platne: 50

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 800 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Séria Ready-to-go
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 500 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Podkladová konštrukcia Šírka 1 300 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka 700 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 525 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Počet zásuviek 4
Hmotnosť 125,6 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 921001 1500
EAN/GTIN 4062406082802
Číslo výrobcu 921001 1500
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu.
Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, práškovo nanášaný. Predné časti zásuviek v rôznym farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastri.
Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.
Odsadený otvorený korpus na ergonomické dosadnutie.

Osazení:

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Zvláštní příslušenství:

Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Odkladacie priehradky na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl. Neprepravujte ľudí.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo klesaním.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte vode, zrážkam ani znečisteniu.
  • Nepoužívajte v oblastiach so sypkými a nespevnenými podlahami.
  • Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Ready-to-go" Zobraziť všetky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka