Posuvná T-rukojeť

Č. pol.: 865
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 865
EAN/GTIN 4000896038718
Číslo výrobcu 865
Číslo L L60140 768

Popis

Popis:

  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 115 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
  • Pro ruční manipulaci