• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango corredizo ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 115 mm

Número de artículo: 865
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 865
EAN / GTIN 4000896038718
Número del fabricante 865
Número L L60140 768

Descripción

Descripción:

  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 115 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript