Serre-joint réversible avec poignée rotative 600 mm

Réf.: 860288 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant EZ360
Section du rail 18×5 mm
Ecartement 195 mm - 765 mm
Capacité de serrage 600 mm
Porte-à-faux 80 mm
Force serrage max. 1 400 Nm
Poids 1,06 kg
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860288 600
EAN / GTIN 4008158042015
Réf. fabricant EZ360-60

Description

Exécution:

Parties supérieure et inférieure en polyamide renforcé de fibres de verre. Rail profilé creux en acier bruni. Le boîtier en plastique protège le mécanisme de la poignée contre la poussière et les copeaux. D’une part, la poignée peut être positionnée de manière à obtenir une position de pompage optimale et donc une meilleure application de la force. D’autre part, la poignée peut également être pivotée hors de la zone de travail après le processus de serrage. Ceci permet d’utiliser plusieurs serre-joints dans un espace restreint.
  • Poignée en plastique bimatière avec levier de pompe.
  • Mécanisme de rotation innovant à 360° permettant de positionner la poignée tout autour du rail.
  • Mécanisme à 12 crans pour un maintien sûr de la position de la poignée.
  • Grandes surfaces de serrage avec protections amovibles.
  • Force de serrage jusqu’à 1400 N.
  • Passage sans outil du serrage à l’écartement.
  • Utilisation d’une seule main sans effort.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript