Skrutková svorka z temperovanej liatiny 400

Č. pol.: 860100 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutia 400 mm
Prierez posuvnej lišty 32×10 mm
Vykladanie 175 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860100 400
EAN/GTIN 4008158014531

Popis

Prevedenie:

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Oceľové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím.
S plastovou krytkou na prítlacnej ploche.

Norma:

DIN 5117
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
    Rozsah upnutia Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka