Vijačna spona iz temprane litine 400 mm

Št. art.: 860100 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 400 mm
Presek vodila 32×10 mm
Prevesna dolžina 175 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 860100 400
EAN/GTIN 4008158014531

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitev zateznega momenta, zanesljivo vpetje.
Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.

Standard:

DIN 5117
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
    Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico