Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 400mm

Prekės Nr.: 860100 400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga apsauginis dangtelis iš plastiko
Produkto rūšis veržtuvai
Veržtuvo tipas veržtuvas
Iškyša maks. 175 mm
Užspaudimo ribos max. a; b 400 mm
Medžiaga įtempimo rankenėlės kalusis ketus
Storis slydimo bėgeliai 10 mm
Slydimo bėgių plotis 32 mm
Medžiaga slydimo bėgelis plienas
Sriegio suklys trapecinis sriegis
Su spausdinimo plokštele taip
Užveržimo plokštuma su apsauginiu dangteliu taip
Standartas DIN 5117
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 860100 400
EAN / GTIN 4008158014531
Gamintojo numeris 860100 400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis.
Prispaudžiamoji plokštuma su apsauginiu plastikiniu dangteliu.

Standartas:

DIN 5117