Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný 8 mm

Č. pol.: 84TC.8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 84TC.8
EAN/GTIN 3148511255889
Číslo výrobcu 84TC.8
Číslo L L60130 409

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Šestihranný profil na 3 koncích
  • chromovaný, konce leštěné

Charakteristika:

  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125,0
  • 6-hrana [mm]: 8,0
  • [g]: 220