L-sleutel met metalen T-greep, 3 zeskantbussen 8 mm

Artikelnummer: 84TC.8
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 84TC.8
EAN/GTIN 3148511255889
Nummer fabrikant 84TC.8
L-nummer L60130 409
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sokkelprofiel aan de 3 uiteinden
  • verchroomd, uiteinden gepolijst

Kenmerk:

  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125,0
  • 6-kant [mm]: 8,0
  • [g]: 220

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan