Súprava presných nožov 100-dielne 53

Č. pol.: 845355 53
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Bezpečnostný zásobník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Bezpečnostný zásobník
Dĺžka čepele 32,8 mm
Šírka čepele 5,7 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet čepelí 100
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 845355 53
EAN/GTIN 4250099934533
Číslo výrobcu 512.053-2193

Popis

Prevedenie:

Rozmerovo stabilné čepele z vysokolegovanej uhlíkovej ocele s vynikajúcou ostrosťou a zachovaním ostria.
Extra špicatý tvar na najjemnejšie rezanie.

Vhodné pro:

Presný nôž Mozart č. 845350.

Rozsah dodávky:

100 čepelí v bezpečnostnom zásobníku.