{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Geležtės rūšis | smailūs ašmenys | |
| Medžiaga | plienas | |
| Storis geležtė | 0,5 mm | |
| Geležčių skaičius | 100 | |
| Geležtės ilgis | 32,8 mm | |
| Geležtės plotis | 5,7 mm | |
| Geležtės briaunos | 2 lizdų | |
| Detalių skaičius | 100 vnt. | |
| Gamintojo pavadinimas | Präzisions-Klingen-Set 100-teilig, Typ: 53 | |
| Turinys | rinkinys | |
| Produkto rūšis | Geležtė | |
| Užgalandimas | 2-pusis šlifavimas |
| Produkto numeris | 845355 53 | |
| EAN / GTIN | 4250099934533 | |
| Gamintojo numeris | 512.053-4287 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Germany, www.mozart-blades.com |