Univerzálny bezpečnostný nôž QuickBack™ s 2K-zložkovou rukoväťou a pracovnou špičkou s 1 čepeľou Razar Black, 18 mm

Č. pol.: 845080
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
567 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka noža bez čepele 182 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 18 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet oddeľovacích úrovní 8
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 845080
EAN/GTIN 4975364111593
Číslo výrobcu DFC569

Popis

Prevedenie:

Zasúvacie/vysúvacie čepele v presnom kovovom vedení. Kvalitné čepele sú mimoriadne ostré a majú dlhú životnosť.
Jedinečný bezpečný rezač bez kontrolnej značky GS, s ergonomickou dvojkomponentovou rukoväťou a presným vedením čepele. Multifunkčný hrot na vedenie čepele na otváranie konzerv, funkcia skrutkovača, otváranie lepenkových škatúľ atď. Dodatočné kovové zakončenie na konci rukoväte na otváranie lepenkových škatúľ. S 1 odlamovacou čepeľou (č. 845021 veľ. 10), 8-stupňovou. Šírka 18 mm.

Výhoda:

Kombinuje 2 typy nožov v jednom: Bezpečnostný nôž a rezač.
  • Aretovaný posúvač: vysokokvalitný rezač.
  • Posunutím posúvača smerom dopredu získate plnohodnotný bezpečnostný nôž, t. j. po uvoľnení posúvača sa čepeľ vráti späť do puzdra.

Mimoriadne všestranný nôž!

Náhradní díl:

Náhradné čepele pozri č. 845010 sk. 10; 845015 sk. 10; 845016 sk.10; 845018 sk. 50; 845019 sk. 50; 845021 sk.10; 845023 sk. 50.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely