Univerzális QuickBack™ biztonsági kés 2K markolattal és funkcionális csúccsal 1 Razar Black pengével, 18 mm

Cikkszám: 845080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
498 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 182 mm
Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 18 mm
Pengevastagság 0,5 mm
Letörhető pengék száma 8
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845080
EAN / GTIN 4975364111593
Gyártó száma DFC569

Leírás

Kivitel:

Behúzható / kitolható pengék pontos fém megvezetőben. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.
Egyedülálló biztonsági kés, GS vizsgálati jelöléssel nélkül, ergonomikus 2 komponenses markolattal és pontos penge megvezetésessel. Multifunkcionális csúcs a pengevezetőnél dobozok kinyitásához, csavarhúzó funkció, kartonok kinyitása stb. A nyél végén kiegészítő fém éllel kartonok nyitásához. 1 db 8 részes letörhető pengével (845021 sz. 10 méret). 18 mm széles.

Előny:

Két késtípust egyesít egy késben: biztonsági kés és vágó.
  • Kés rögzítve: kiváló minőségű vágó.
  • Előre tolt tolóka esetén teljes értékű biztonsági kés, vagyis a tolóka elengedése esetén a penge visszahúzódik a házba.

Különösen sokoldalú kés!

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 845010 sz. 10 méret; 845015 sz. 10 méret; 845016 sz. 10 méret; 845018 sz. 50 méret; 845019 sz. 50 méret; 845021 sz. 10 méret; 845023 sz. 50 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek