Yleisturvaveitsi QuickBack™, 2K-kahva ja työkärki 1 terä Razar Black, 18 mm

Tuote nro.: 845080
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
498 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 182 mm
Terän pituus 100 mm
terän leveys 18 mm
Terän paksuus 0,5 mm
Katkaisuosien lkm 8
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845080
EAN / GTIN 4975364111593
Valmistajan numero DFC569

Kuvaus

Malli:

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.
Ainutlaatuinen turva-Cutter-veitsi, ei GS-tarkastusmerkkiä, ergonominen 2-komponenttikahva ja tarkka teränohjain. Monitoimikärki teränohjaimessa tölkinavaajaksi, ruuvimeissseliksi, kartonkien avaamiseen jne. 1 katkoterä (nro 845021 koko 10), 8-osainen. Leveys 18 mm.

Etu:

Kaksi veitsityyppiä samassa: Turvaveitsi ja Cutter-veitsi.
  • Luisti pyälletty: laadukas Cutter-terä.
  • Kun lukituspainike on työnnetty eteen, oikea turvaveitsi. Kun lukituspainike vapautetaan, terä vetäytyy takaisin rungon sisään.

Erittäin monipuolinen veitsi!

Varaosa:

Varaterät ks. nro 845010 koko 10; 845015 koko 10; 845016 koko 10; 845018 koko 50; 845019 koko 50; 845021 koko 10; 845023 koko 50.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat