Univerzálny nôž so nastavovacou skrutkou a 3 čepeľami, 18 mm

Č. pol.: 845045
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 170 mm
Druh produktu Rezací nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 845045
EAN/GTIN 4975364019240
Číslo výrobcu AC501SHOF

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné profesionálne vyhotovenie z hliníkového tlakového odliatku s práškovou povrchovou úpravou. Zasúvacie/vysúvacie čepele v presnom kovovom vedení. S 3 odlamovacími čepeľami 8-stupňovými, širokými 18 mm. Mimoriadne ostré vysokokvalitné čepele s dlhou životnosťou.
S aretačnou skrutkou na aretáciu čepele.

Náhradní díl:

Náhradné čepele pozri č. 845010 sk. 10; 845015 sk. 10; 845016 sk. 10; 845018 sk. 50; 845019 sk. 50; 845021 sk. 10; 845023 sk. 50.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely