Universeel mes met vastzetschroef en 3 messen, 18 mm

Artikelnummer: 845045
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 170 mm
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845045
EAN/GTIN 4975364019240
Nummer fabrikant AC501SHOF

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige professionele uitvoering van spuitgietaluminium, poedercoating. In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding. Met 3 afbreekmessen, 8-delig, 18 mm breed. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met lange standtijd.
Met vastzetschroef voor mesvergrendeling.

Reservedeel:

Voor reservemessen zie nr. 845010 gr. 10; 845015 gr. 10; 845016 gr. 10; 845018 gr. 50; 845019 gr. 50; 845021 gr. 10; 845023 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen