Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cuţit universal „Aluminist” cu mâner din aluminiu turnat sub presiune și șurub de blocare, și 3 lame de rupere

Cod articol.: 845045

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 170 mm
Tip produs Cuttere

Identificare și clasificare

Cod articol 845045
EAN / GTIN 4975364019240
Număr producător AC501SHOF
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Model profesional de înaltă calitate din aluminiu turnat sub presiune, acoperit cu vopsea pulbere. Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Cu 3 lame cu fragmentare în 8 trepte, cu o lăţime de 18 mm. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate îndelungată.
Cu şurub de fixare pentru blocarea lamei.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi codurile 845010 mărimea 10; 845019 mărimea 50; 845021 mărimea 10; 845023 mărimea 50.