• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Entgraterklinge, Typ: N2

Artikel-Nr.: 839010 N2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 577 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

einsetzbar links; rechts
Inhalt Einzelteil
Produktart Klinge
Material Stahl
Länge Klinge 20 mm
Art Klinge Entgraterklinge
Durchmesser Schaft 2,6 mm
Schliff 1-seitiger Schliff
zum Entgraten von Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 839010 N2
EAN / GTIN 7290003234585
Herstellernummer BN2010

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs N sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 839150; 839120; 839140; 839170 und 839890.