Popis:
GRAFIKKLINGS NR. 834 od MARTOR je vysoce kvalitní čepel z oceli včetně cínového povlaku. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 36,5 mm, široká 5,7 mm a silná 0,50 mm.
GRAFIKKLINGS NR. 834 je k dispozici pod objednacím číslem 834,65 v bezpečnostním výdeji 100 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX SIMPLASTO, TRIMMEX CUTTOGRAF.
- Fazety nožů:
2násobné
charakteristiky čepele:
1cestný použitelný nůž
Charakteristika:
- Čepel skalpelu tvaru čepele
- Počet perforací pro čepel: 2otvorová čepel
- Základní materiál: Ocel
- Čepel nerez: Ne
- Broušení nožů: Speciální broušení
- Fazety nožů: 2násobné
- Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
- Počet řezných hran: 1
- Řezné hrany: 1násobný použitelný